Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9060
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9060
EAN/GTIN:
     7630049615748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

USB 2.0 Anschluss- und Ladekabel mit einem reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Typ C Stecker in ROLINE GOLD Qualität mit hochwertiger Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse
  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Buchse, wie z.B. iPad Pro, Microsoft Surface, Digitalkameras, SSDs oder Handys
  • Nylonverstärktes Kabel-Außenmaterial für verbesserte Stabilität und mehr Robustheit
  • USB 2.0 Kabel mit einem reversiblen USB Typ A und einem 90° gewinkelten USB Typ C Anschluss
  • Farbe: gold/schwarz

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
37.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.33
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB A, kabel, Retail, vergoldet, Blister-Verpackung, stecker, Abschirmung, USBKabel, anschlusskabel, Hochwertig, ROLINE GOLD Kabel, USB, Stecker, Kabel, C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8920
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.