Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.9031 USB-KABEL,3.0A-BU/C-ST,ABGEW 15CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886296
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    184
    € 14,99*
    ab € 6,09*
    € 11,68*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 8,42*
    € 12,20*
    € 4,00*
    ab € 5,60*
    € 14,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.9030
    ab € 3,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.