Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter, USB Typ C - A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9030
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9030
EAN/GTIN:
     7611990151424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabeladapter mit Typ C Stecker und Typ A Buchse in SuperSpeed Qualität bietet eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. Unterstützt USB On-the-go (OTG).

  • USB Typ C Kabel mit einem Typ C Stecker und einer Typ A Buchse
  • Zum Anschluss von Geräten mit Typ A Stecker an Geräte mit Typ C Buchse
  • Entspricht dem Standard USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (Übertragung bis 5 Gbit/s)

USB On-The-Go

USB OTG wurde entwickelt, um Geräte direkt miteinander zu verbinden. Mit USB OTG können z.B. Bilder einer Digitalkamera unmittelbar auf einem direkt angeschlossenen USB-Stick gespeichert werden. Dazu müssen beide Geräte OTG-fähig und mit einem USB-OTG-Kabel verbunden sein.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB 3 Typ A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
USB On-the-go
Gewicht:
19.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.09
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel typ-c 0,2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, kabel, Typ-A, Kfz, TypC, USB3, Auto, stecker, USBKabel, anschlusskabel, Adapterkabel, USB, USB-C, Verlängerungskabel, Kabel, KFZ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9031
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.