Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse
>
Artikel
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.01.9018
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.01.9018
EAN/GTIN:
7611990110384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Buchsen zur Verbindung von zwei PCs über die serielle Schnittstelle
Verbindet zwei PCs über die serielle Schnittstelle, wobei das Kabel als Nullmodem wirkt
Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Buchsen
Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen, dadurch optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch möglich
Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
9pol. Buchse 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6/8 | 5 | 9
9pol. Buchse 7 | 1 | 3 | 2 | 6/8 | 4 | 5 | 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9 - 9pol. Link-Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
97.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.116 kg
Bruttogewicht:
0,116
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
Kabel parallel/seriell
Weitere Suchbegriffe:
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
d-sub kabel
,
anschlusskabel
,
kabel
,
Kabel
,
Verlängerung
,
9polig
,
LinkKabel
,
seriell
,
Link
,
stecker
,
Verbindung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4249
2 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 3,62*
€ 5,34*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,55*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,93*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 6,62*
Lager 173
2 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 9,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m
ROLINE
11.01.9030
€ 6,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.