Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.5660
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5660
EAN/GTIN:
     7611990119264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
6 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
160 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.209 kg
Bruttogewicht:
0,209
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: KVM Kabel, Hosiden Stecker, Mini-DIN Steckverbinder, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, din buchsen, Keyboard, PS/2Kabel, cables, Konverter, Tastatur-kabel, PS2, Kabel, Adapter, Tastatur kabel, Keyboardkabel, Mousekabel, Tastaturkabel, anschlusskabel, stecker, Keyboard cables, kabel, Mauskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,18*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 4,40*
€ 9,43*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 10,57*
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 11,41*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,93*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5618
ab € 2,09*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,53*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5630
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.