Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.5630
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5630
EAN/GTIN:
     7611990115402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
din buchsen

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
86.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.098 kg
Bruttogewicht:
0,098
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, PS/2Kabel, cables, Konverter, Tastatur-kabel, PS2, Kabel, Adapter, Tastatur kabel, Keyboardkabel, Mousekabel, Tastaturkabel, anschlusskabel, stecker, Keyboard cables, kabel, Mauskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 2,91*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 6,27*
1
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 10,94*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,73*
€ 12,48*
1
€ 3,50*
ab € 12,81*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5618
ab € 2,09*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,56*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5660
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.