Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU 3,0m (11.01.5630)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-204982
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5630
EAN/GTIN:
     7611990115402
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.01.5630
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Speditionsware  nein
Länge  3,0 m
Typ des linken Anschlusses  PS/2
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  PS/2
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  grau
Anwendungsbereich  extern
Bruttogewicht  0.11 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.01.5630
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Speditionsware:
nein
Länge:
3,0 m
Typ des linken Anschlusses:
PS/2
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
PS/2
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
grau
Anwendungsbereich:
extern
Bruttogewicht:
0.11 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 5630, 11015630, 11.01.5630, tastaturkabelps/2, tastaturkabelps2, stbu, tastatur, kabel, st/bu, ps/2kabel, ps/2, stecker, ps/2buchse, ps2kabel, ps2buchse, buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,04*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,71*
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 14,60*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,80*
€ 16,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,66*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5618
ab € 1,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,43*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5660
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.