Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 221 weiss 300ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4005480
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     15771
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 221 weiss Kartusche a 300 ml haftstarker Dichtstoff Sika-Nr. 15771
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
weiß
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex 221
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Karosseriedichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, dichtungspaste, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 221, Polyurethan
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,46*
3 Tage
432
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 7,49*
1 Tag
596
1
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 7,51*
2 Tage
577
1
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 7,81*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 14,60*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04867* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,21*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 35,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,01*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,06*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,03*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,07*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.