Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 609 H-4 GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021465
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673490
EAN/GTIN:
     4010883867344
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer 609 H-4 4 kg GEDORE
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4000 g
Länge (L, L1):
700 mm
Modell:
609 H-4
Gewicht:
4,94 KGM
HTN:
609 H-4
Bezeichnung:
Vorschlaghammer
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, ROTBAND-PLUS, Werkzeug, GEDORE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
58
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 65,28*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 50,87*
€ 65,59*
€ 4,90*
ab € 50,16*
€ 65,92*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,19*
€ 70,16*
Lager 334
1
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 108,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.