Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE8673490 Herst.-Nr.: 8673490 EAN/GTIN: 4010883867344 |
| |
|
| | |
| Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS DBGM Europa-Patent-Nr. 0703045
Ausführung • geschmiedeter Hammerkopf nach DIN 1042 • Kopf geschliffen, schwarz lackiert, Arbeitsflächen poliert • ergonomischer Hickory-Holzstiel DIN 5112, extrem biegefest • mit langer, gehärteter Stielschutzhülse
Ausführung • mit der sichersten Verbindung, durch Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Stiel zu einer Einheit Weitere Informationen: | | Schlageinsatz wechselbar: | 0 - nicht zutreffend | Stielbefestigung: | Verschraubt mit Sicherungsplatte | Stielschutzhülse vorhanden: | Ja | Werkstoff Stiel: | Hickory | Rückschlagfrei: | 0 - nicht zutreffend | Länge: | 700 mm | Kopfgewicht: | 4 kg | Gewicht: | 4.82 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Vorschlaghämmer, Hammer, Hamer, Hämmer, Vorschlaghammer-Vorschlaghämmer, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,66* | € 65,28* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 50,87* | € 65,59* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,16* | € 65,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,19* | € 70,16* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,47* | € 70,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|