Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

609 H-4 Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8673490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673490
EAN/GTIN:
     4010883867344
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Nennhöhe [mm]:
63 mm
Nennlänge [mm]:
700 mm
Netto-Gewicht [kg]:
4,94 kg
Norm:
DIN 1042 DIN 5112
REACH Registrierung vorhanden:
0
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
705 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
4000 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
0
Nennbreite [mm]:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hämmer/Zubehör, Vorschlaghämmer, 609 H Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS - Das Original
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
58
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 63,28*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 50,70*
€ 63,57*
€ 4,90*
ab € 50,12*
€ 63,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,74*
€ 68,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.