Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 4 kg, 700 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-126586
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673490
EAN/GTIN:
     4010883867344
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS

DIN 1042, geschmiedeter Hammerkopf, sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne blank geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch, mit Hickorystiel und langer Stielschutzhülse. Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube gewährleisten eine sichere Verbindung von Stiel und Hammerkopf.

Weitere Informationen:
Gewicht kg:
4,940 kg
Hersteller:
Gedore
Stiellänge:
700 mm
Norm:
DIN 1042
Kanten gebrochen:
Ja
Pinnenveredelung:
Blank geschliffen
Bahnveredelung:
Blank geschliffen
Stielschutz:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Kopfbefestigung:
Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Länge (L, L1):
700 mm
Gewicht:
4000 kg
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
4000 g
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Vorschlagh. Rotband-Plus 4kg 700mm Gedore
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
58
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 63,28*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 50,70*
€ 63,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,12*
€ 63,91*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,74*
€ 68,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.