Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

609 H-4, Gedore Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 700 mm 8673490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296642
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673490
EAN/GTIN:
     4010883867344
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

609 H-4, Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 700 mm 8673490 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werdenHammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4940 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
705 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
4000 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,94 kg
Norm:
DIN 1042
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Hammer, VORSCHLAGHAMMER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
58
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 63,28*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 50,70*
€ 63,57*
€ 4,90*
ab € 50,12*
€ 63,91*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,74*
€ 68,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.