Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-32-4 Herst.-Nr.: 4-32-4 EAN/GTIN: 4004764957811 |
| |
|
| | |
| edding 32 EcoLine Flipchartmarker 4er Set sortiert, Keilspitze 1-5 mm (EAN 4004764957811) Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 1-5 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgende Seite durch. Dank "cap off" Tinte kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen. Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün. Das Produkt ist nachfüllbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. - Flipchartmarker 32 EcoLine 4er Set
- Geeignet für die Anwendung auf Papier, z.B. Flipcharts, Präsentationspapier und -karten und anderen Papierbögen
- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen
- Schreibt flüssig und mit kräftigen Farben
- Tinte schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
- Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
- Keilspitze, Spitze austauschbar
- Nachfüllbarer Marker für Flipcharts
- Papieretikett
- Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material
- Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
- Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
- Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
- Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
- Strichstärke: 1 - 5 mm
- Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4er Set | Schreibfarbe: | schwarz, rot, blau, grün | Stiftspitze: | Keilspitze 1-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 5,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,43* | € 5,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,69* | € 6,24* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,80* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|