Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Flipchartmarker 32 EcoLine 4-32-4 1,5-3mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304218999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-32-4
EAN/GTIN:
     4004764957811
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kunststoffteile bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Speziell zum Schreiben auf Flipchartpapier. Geruchslose Tinte schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
32 EcoLine
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker 32 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker, permanent marker, permanentmarker 4 stück, Flipchartbeschriftungen, Flipchartstifte, Marker, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,84*
9 Tage
51
1
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,90*
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 6,27*
1
€ 4,75*
ab € 3,82*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.