| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764780334 Herst.-Nr.: 4-FTK25004 EAN/GTIN: 4004764780334 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Flipchartmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4004764780334 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding FTK 25 Nachfülltinte Flipchartmarker grün | Alleinstellungsmerkmal: | Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Flipchartmarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 199136 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 796800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3600 | Farbcode: | 004 | Farbe: | Grün | Produktverwendung: | capillary system | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Grün | Nettogewicht: | 43 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Langlebige und brillante Farben. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch | lichtbeständig gegeben: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Flipchartmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding nachfülltinte grün, nachfülltinte, edding nachfülltinte |
| | |
| |