Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoLine Flipchartmarker # 4-32-4 Keilspitze, 1-5mm , 4er-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/edd32_a01.jpg
images/web_details/edd32_a01.jpg
images/web_details/edding_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EDD32SO
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-32-4
EAN/GTIN:
     4004764957811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Speziell zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert, 4er Set
Strichstärke:
1-5 mm
Anreißer (Online):
Flipchartmarker EcoLine 32, Keilspitze 1-5 mm, 4-er Etui, sortiert
Aufzählung (Online):
die Kunststoffteile bestehen zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer) geruchsneutrale, nachfüllbare Tinte in brillanten Farben Keilspitze austauschbar Tinte schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch Dank der Cap-Off Technologie kann der Stift einige Wochen offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen Strichstärke: 1 - 5 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Flipchartmarker EcoLine 32, Keilspitze 1-5 mm, nachfüllbar mit FTK25, 4-er Etui, sortiert (schwarz,rot, blau, grün)
Langbeschreibung (Online):
Speziell zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker, permanent marker, permanentmarker 4 stück, Flip-Chart-Marker, Boardmarker, Board-Marker, Präsentationsmarker, Präsentations-Marker, Papier-Marker, Flipchartschreiber, Flipchart-Schreiber, Flip-Chart-Schreiber, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte, Flip-Chart-Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,84*
10 Tage
51
1
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,85*
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,90*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 6,27*
1
€ 4,75*
ab € 3,82*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.