Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding FTK 25 Nachfülltinte Flipchartmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding FTK 25 Nachfülltinte Flipchartmarker schwarz
edding FTK 25 Nachfülltinte Flipchartmarker schwarz
edding FTK 25 Nachfülltinte
edding FTK 25 Nachfülltinte
edding FTK 25 Nachfülltinte
edding FTK 25 Nachfülltinte
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764780242
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-FTK25001
EAN/GTIN:
     4004764780242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Flipchartmarker-Nachfülltinte
Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Flipchartmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764780242
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding FTK 25 Nachfülltinte Flipchartmarker schwarz
Alleinstellungsmerkmal:
Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Flipchartmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
199136 G
Paletten-Abmessung Volumen:
796800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3600
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
Produktverwendung:
capillary system
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
43.4 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Langlebige und brillante Farben. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch
lichtbeständig gegeben:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1156* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.