Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Zetes', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40088-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527991196
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 220 mm
  • Höhe über Flur: 720 mm

|
  • durchgängig zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Ösen, weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen oder Modelle aus Stahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
220 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 220mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Protector, 037-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,66*
€ 1.477,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,90*
€ 1.454,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.185,24*
€ 1.410,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,47*
€ 1.305,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,82*
€ 1.264,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,41*
€ 1.213,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.655,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.744,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 393,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 473,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 488,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 528,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 614,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 657,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 459,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.