Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Nessos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, lichtgrau (RAL 7035), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant, mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Nessos- (Art. 25055-04)
Modellbeispiel: Stilpoller -Nessos- (Art. 25055-04)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40078-06
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527986109
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 98 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil und einer eingegossenen umlaufenden Rille
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant, mittig
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
98 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 98mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Routiero, 1R, 61, Abes, 061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,38*
€ 1.102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,92*
€ 1.091,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 889,40*
€ 1.058,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,83*
€ 981,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,53*
€ 959,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,28*
€ 895,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.656,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.293,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.742,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 691,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 473,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 254,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 655,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 667,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 519,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.