Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun 'Euro' nach TL, RA2, ohne Lampenadapter (nach TL geprüft), 1,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro- aus Kunststoff, ohne Lampenadapter (Art. 33312k)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro- aus Kunststoff, ohne Lampenadapter (Art. 33312k)
Artikel-Nr.:
     328SW-33316k2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384702663
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Mit seiner auffälligen rot/weißen Farbe und einer Höhe von 1000 mm bietet er eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit. Hergestellt aus schlagfestem und UV-beständigem Kunststoff, ist er langlebig und zuverlässig. Wählen Sie zwischen der reflektierenden Folie RA1 oder RA2 für noch bessere Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Gesamtlänge: Folienlänge + ca. 200 mm
  • Farbe: rot/weiß
  • schlagfest, UV-beständig

| |

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Gewicht:
10 kg
Lampenadapter:
ohne Lampenadapter (nach TL geprüft)
Folie Länge:
1,60 m
Farbe:
rot/weiß
Gesamtlänge:
Folienlänge + ca. 200 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
schlagfest, UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake, Wemas, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 132,18*
€ 162,38*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 150,43*
€ 183,56*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 116,56*
€ 183,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 205,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,72*
€ 209,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,60*
Zubehör
Schake
ab € 15,79*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,01*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,27*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,85*
Zubehör
Schake
ab € 18,25*
Zubehör
Schake
ab € 414,75*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,90*
Zubehör
Schake
ab € 195,95*
Zubehör
Schake
ab € 29,73*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.