Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun 'Cordon Perfect' nach TL mit Tastleiste, rot/weiß, RA2, 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Cordon Perfect-nach TL mit Tastleiste (Art. 333162)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Cordon Perfect-nach TL mit Tastleiste (Art. 333162)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Cordon Perfect-nach TL mit Tastleiste (Art. 333162)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Cordon Perfect-nach TL mit Tastleiste (Art. 333162)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Cordon Perfect- nach TL (Art. 33320)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Cordon Perfect- mit rot-gelber Folie (Art. 33320sk)
Artikel-Nr.:
     328SW-333162
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384702649
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Der Schrankenzaun "Cordon Perfect" entspricht den Vorschriften gemäß TL-Absperrschranken und ist die perfekte Lösung für eine sichere und effektive Abgrenzung von Baustellen und Gefahrenbereichen. Mit eingeschweißtem Gittergewebe, Standrohren mit einem Durchmesser von 42,4 mm und einer eingenieteten Tastleiste bietet dieser Schrankenzaun maximale Stabilität und Sicherheit. Die eingenieteten Schranken von 250 mm sorgen für zusätzlichen Schutz und die waagerechten Rohre mit einem Durchmesser von 26,9 mm gewährleisten eine hohe Langlebigkeit. Geeignet für Grabentiefen ab 1,25 m, ist dieser Schrankenzaun die ideale Wahl für Bauprojekte und Veranstaltungen.

  • Standrohre Ø: 42,4 mm
  • waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
  • eingenietete Schranke: 250 mm
  • Tastleiste: 100 mm, eingenietet
  • für Grabentiefe ab: 1,25 m
  • Gittergewebe: eingeschweißt
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken
  • entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA

|
  • platzsparende Lagerung
  • sicherer und einfacher Transport
  • geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen
  • zwischen den Rohren ist ein Gittergewebe eingeschweißt
  • dadurch ist das Absichern für Grabentiefen ab 1,25 m erlaubt
  • eingenietete Tastleiste für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit
  • ist mit Lochungen für die Aufnahme von Lampenhaltern ausgestattet
|

Unsere Empfehlung: Durch die Verbindungsschlaufe können die Schrankenzäune miteinander verbunden werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Folie:
RA2
Länge:
1600 mm
Gewicht:
19 kg
Gittergewebe:
eingeschweißt
Standrohre Ø:
42,4 mm
Tastleiste:
100 mm, eingenietet
eingenietete Schranke:
250 mm
für Grabentiefe ab:
1,25 m
waagerechte Rohre Ø:
26,9 mm
Prüfung:
Prüfung gem. TL-Absperrschranken; entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake, Müba, Absturzsicherung<br, / Absperrschrankengitter<br, /
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 125,55*
€ 154,04*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 144,68*
€ 176,41*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 176,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 200,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 201,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,61*
Zubehör
Schake
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,49*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,85*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,83*
Zubehör
Schake
ab € 18,57*
Zubehör
Schake
ab € 416,49*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,54*
Zubehör
Schake
ab € 188,26*
Zubehör
Schake
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.