Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Kalais', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant, unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Kalais- (Art. 25104-02)
Modellbeispiel: Stilpoller -Kalais- (Art. 25104-02)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-25105-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597114
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 110 mm
  • Höhe über Flur: 800 mm

|
  • konisch zulaufender Stilpoller mit einem umlaufenden Ring, der den Kopfbereich vom restlichen Poller optisch trennt sowie einem zweiten umlaufenden Ring im Sockelbereich
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant, unten
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
110 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 110mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Barena2M, 13, Abes, 013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,41*
€ 1.045,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,19*
€ 1.033,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,14*
€ 1.002,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,55*
€ 931,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,03*
€ 910,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.663,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.747,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 697,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 476,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 616,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 658,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 664,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 598,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 515,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.