Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Zetes', zum Einbetonieren, verkehrsweiß (RAL 9016), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25085-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596391
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 220 mm
  • Höhe über Flur: 720 mm

|
  • durchgängig zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Ösen, weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen oder Modelle aus Stahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsweiß (RAL 9016)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
220 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 220mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Protector, 037-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,52*
€ 1.212,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,03*
€ 1.200,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 978,75*
€ 1.164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,61*
€ 1.077,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,44*
€ 1.050,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,67*
€ 988,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.651,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.747,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 390,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 477,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 526,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 616,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 661,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 444,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 260,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.