Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Pontos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Pontos- (Art.-Nr. 25066-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Pontos- (Art.-Nr. 25066-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25066-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595424
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 750 mm

|
  • durchgängig zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil und einer von vier waagerechten Lamellen unterbrochenen Einschnürung im oberen Bereich
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, 96mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Escher, Turm, 60, Abes, 060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,55*
€ 1.089,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,12*
€ 1.078,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 881,92*
€ 1.049,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,34*
€ 991,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,53*
€ 966,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,32*
€ 913,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.584,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 743,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 573,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 650,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 232,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 595,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 564,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.