Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Pontos', zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Pontos- (Art.-Nr. 25066-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Pontos- (Art.-Nr. 25066-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25065-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595370
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 750 mm

|
  • durchgängig zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil und einer von vier waagerechten Lamellen unterbrochenen Einschnürung im oberen Bereich
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, 96mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Escher, Turm, 60, Abes, 060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,72*
€ 812,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,29*
€ 790,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,58*
€ 736,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.488,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.586,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 744,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 244,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 637,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 573,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 649,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 233,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 596,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 466,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 564,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 424,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 457,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.