Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Pholos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, lichtgrau (RAL 7035), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant, unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Pholos- (Art. 25060-05)
Modellbeispiel: Stilpoller -Pholos- (Art. 25060-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-25060-06
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595028
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 84 mm
  • Höhe über Flur: 905 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer, glatter Stilpoller mit einer umlaufenden Kerbung im Kopf- und Sockelbereich sowie einer abgeflachten Kugel als oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant, unten
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
84 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
905 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 84mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Sani, Traffik, 7, Abes, 007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,71*
€ 738,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,01*
€ 694,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.664,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.747,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 697,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 390,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 474,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 488,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 710,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 658,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 448,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 460,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 666,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.