Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Aulis', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), DB 703 eisenglimmer, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Aulis- (Art. 25020-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Aulis- (Art. 25020-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25020-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527592690
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 74 mm
  • Höhe über Flur: 895 mm

|
  • nach oben konisch zulaufender Stilpoller mit drei umlaufenden, paarförmigen Ringen sowie mehreren eingegossenen Vertiefungen und einem abgeflachten Kopfbereich
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Höhe über Flur:
895 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 74mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Jukos, 20, Abes, 020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,17*
€ 1.002,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,31*
€ 988,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 805,40*
€ 958,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,89*
€ 892,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,00*
€ 868,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,88*
€ 812,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.659,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.742,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 696,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 391,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 476,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 657,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 262,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 665,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.