Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Sinon', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 6005 moosgrün, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Sinon- (Art. 24982-08)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Sinon- (Art. 24982-08)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24982-03
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527591013
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 860 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • Stilpoller mit ovaler Grundform und einem schneckenförmigen Kopf
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Höhe über Flur:
860 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Flores, 11, Abes, 011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,21*
€ 923,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,06*
€ 860,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,40*
€ 837,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,15*
€ 779,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.666,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.740,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 691,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 473,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 712,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 411,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 655,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 259,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 662,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 521,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 686,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 832,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.