Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Sinon', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 3020 verkehrsrot, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Sinon- (Art. 24982-08)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Sinon- (Art. 24982-08)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24982-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527591006
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 860 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • Stilpoller mit ovaler Grundform und einem schneckenförmigen Kopf
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Höhe über Flur:
860 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Flores, 11, Abes, 011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,84*
€ 854,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,38*
€ 835,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,52*
€ 766,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,07*
€ 747,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.488,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.586,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 744,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 637,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 244,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 649,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 233,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 596,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 466,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 424,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 617,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 413,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 742,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.