Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Themis', zum Einbetonieren, RAL 9016 verkehrsweiß, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Themis- (Art. 24980-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Themis- (Art. 24980-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24979-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527590801
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 90 mm
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • Stilpoller mit einer zylindrischen, auf einem Sockel stehenden Grundform, mehreren Einkerbungen und aufgesetzten Ringen sowie einer Kugel als oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
850 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Epoq, 18, Abes, 018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,27*
€ 695,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,82*
€ 675,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,78*
€ 655,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,19*
€ 617,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.651,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.743,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 692,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 475,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 655,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 665,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 522,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.