Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Dione' Ø 108 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren (300 mm), Sechskantverschluss unten, herausnehmbar mit 3p-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Dione- (Art. 24695)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Dione- (Art. 24695)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen bei 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-24696
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527587610
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 1000 mm über dem Boden und einem Durchmesser von 108 mm ist dieser runde Edelstahlpfosten nicht nur ein stilvolles Designelement, sondern auch äußerst robust und langlebig. Dank der innovativen 3p-Technologie verfügt der Stilpoller über eine Sollbruchstelle, die zusätzliche Sicherheit und den Austausch erleichtert.

  • Material: Edelstahl
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Stilpoller mit einer umlaufenden Rille und einem leicht bombierten oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Hinweis:
Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren (300 mm)
Schließung:
Sechskantverschluss unten
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Absperrpoller, Ø, 108, mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Jerez, Sentinel, 1R, 56, Abesi, 056
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,77*
€ 1.389,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,63*
€ 1.370,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.127,62*
€ 1.341,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,43*
€ 1.253,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,21*
€ 1.223,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,95*
€ 1.161,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.487,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.595,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 742,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 424,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 638,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 244,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 575,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 597,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 423,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 743,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.