Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Recycling Wood' EKO, 100 Liter, mit Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Recycling Wood- EKO 100 Liter mit Ascher (Art. 24001)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Recycling Wood- EKO 100 Liter mit Ascher (Art. 24001)
Modellbeispiel: 78 Liter (Art. 24000)
Anwendungsbeispiel: 78 Liter, geöffnet
Artikel-Nr.:
     328SW-24001
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631650439
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material Rahmen: Stahl, beschichtet
  • Material Türen: Kunststoff (Holzoptik)
  • feuerfest
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. 2 Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Befestigungsmaterial

|
  • schützendes Regendach verhindert Regenansammlungen im Inneren
  • abschließbare Türen zum Schutz vor Vandalismus und Diebstahl
  • einfacher Zugang und Entleerung der Innenbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtbreite:
940 mm
Gesamtvolumen:
100 Liter
Ascher:
mit Ascher
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Befestigung:
zum Aufschrauben
Rahmen Material:
Stahl, beschichtet
Türen Material:
Kunststoff (Holzoptik)
Behälter Anzahl:
2 Stück
Serie:
EKO
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Befestigungsmaterial
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingstationen, Trennsystem, Recyclingbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 535,72*
€ 674,97*
2 Tage
235
Frei Haus
ab € 534,23*
€ 674,97*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 594,77*
€ 748,06*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,06*
€ 890,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,03*
€ 865,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,87*
€ 807,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650392
ab € 378,45*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650446
ab € 405,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 188,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 817,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 707,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.