Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 1000 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling-Abfallbehälter für außen
Recycling-Abfallbehälter für außen
Artikel-Nr.:
     103-178746
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650446
EAN/GTIN:
     8713631650446
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling-Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 1000 mm, grau.

Mit praktischem Behälter für Batterien. Wettergeschützt dank des Regendachs. Bodenbefestigung möglich. Abschließbar.

Recycling-Abfallbehälter mit zwei Inneneimern zur einfachen Wertstofftrennung. Optimal für den Außeneinsatz da robuste Ausführung.
Weitere Informationen:
Volumen:
78 Liter
Ausführung:
mit Dach
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
1000 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Batteriefach, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, 178746 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Outdoor-Abfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 408,34*
€ 511,36*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 406,96*
€ 511,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,74*
€ 511,60*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 446,78*
€ 611,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,60*
€ 608,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,28*
€ 604,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,44*
€ 574,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650422
ab € 431,79*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650392
ab € 380,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 186,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 595,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 683,82*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 817,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.