Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem EKO Abfallbehälter 2 x 50 L Holzoptik Außenbehälter für Abfalltrennung mit Metallinneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931650439
Hersteller:
     EKO
Herst.-Nr.:
     31650439
EAN/GTIN:
     8713631650439
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling Abfallbehälter aus Kunststoff Holzoptik. Latten und Rahmen aus Stahl-Pulverbeschichtigung. Ausgestattet mit Regendach und 2 verzinkten Inneneimer (2 x 39 Liter). Abschließbar. Bodenbefestigung möglich. Das Material zur Bodenmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zwischen den beiden Mülleimern gibt es einen integrierten Aschenbecher. Die Inneneimer sind nicht aufgehängt, sondern stehen auf dem Boden des Mülleimers. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 100 L
Material:
Stahl / Kunststoff
Farbe:
Holzoptik
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 535,72*
€ 674,97*
Lager 9428
235
Frei Haus
ab € 534,23*
€ 674,97*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 594,77*
€ 748,06*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,97*
€ 803,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,05*
€ 781,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,78*
€ 731,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650392
ab € 378,45*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650446
ab € 405,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 188,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 817,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 707,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.