Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Antik, 1080x975x375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56764
56764
Artikel-Nr.:
     164-56764
Herst.-Nr.:
     21210
EAN/GTIN:
     4030695212101
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelstation,
TÜV geprüft, mit 3-fach Einwurf
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 975 x 1080 x 375
Inhalt: ca. 240 Liter
Gewicht: ca. 53 kg
Hinweis:
- Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss
(1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden
- 2 fest montierte Einwurfklappen in gelb
(ähnlich RAL 1023) mit Stanzung rund und
blau (ähnlich RAL 5010) mit Stanzung rechteckig
- 1 selbstschließende Einwurfklappe in silber
bzw. anthrazit
- Mit 4 verstellbaren Füßen für einen
einfachen Niveau-Ausgleich
- Ausgerüstet mit 3 verzinkten Inneneinsätzen
(3x80 Liter) mit Bügelgriffen
- Bodenschonender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3278ANTIK
Farbe:
Antik-Silber
Material:
Stahl
Höhe:
975 mm
Breite:
1080 mm
Tiefe:
375 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,05*
€ 732,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,80*
€ 732,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,04*
€ 737,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,37*
€ 803,12*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 965,02*
€ 1.141,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,92*
€ 1.358,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,02*
€ 1.338,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,47*
€ 1.257,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,45*
€ 1.208,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,02*
€ 1.148,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 187,85*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21212
ab € 594,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21211
ab € 594,56*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 815,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.