Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter für Abfalltrennung draußen 2x50 VB 650439 - Holz Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter für Abfalltrennung draußen 2x50 VB 650439 - Holz Optik
Abfallbehälter für Abfalltrennung draußen 2x50 VB 650439 - Holz Optik
Artikel-Nr.:
     2102-31650439
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31650439
EAN/GTIN:
     8713631650439
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling Abfallbehälter aus Kunststoff 'Holzoptik' Latten und Rahmen aus Stahl-Pulverbeschichtigung. Ausgestattet mit Regendach und 2 verzinkten Inneneimern (2 x 50 Liter). Abschließbar. Bodenbefestigung möglich.
l Farbe: Holz Optik
l Gewicht (kg): 39,200
l Volumen (m3):
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Kunststoff-Abfallbehälter Kunststoffabfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 535,72*
€ 674,97*
2 Tage
235
Frei Haus
ab € 534,23*
€ 674,97*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 594,77*
€ 748,06*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,97*
€ 803,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,05*
€ 781,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,78*
€ 731,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650392
ab € 378,45*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650446
ab € 405,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 188,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 817,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 707,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.