Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsortiersystem VAR 3 x 48 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133304
Herst.-Nr.:
     21230
EAN/GTIN:
     4030695212309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Hochwertiges Wertstoffsortiersystem, für alle Bereiche einsetzbar. Gefertigt aus Edelstahl mit 4 höhenverstellbaren Füssen. Ausgestattet mit drei verschliessbaren Klapptüren und Inneneinsätzen mit Edelstahl Bügelgriffen zum Herausheben. Inhalt der Inneneinsätze 3 x 48 Liter. Klapptüren mit Schloss und praktischen Griffmulden. Drei selbstschliessende Einwurfklappen. Kennzeichnung für die Wertstoff-Sortierung mit Piktogramm-Aufklebern liegen bei (Wertstoff, Restmüll und Papier).

  • Masse: H 920 x T 430 x B 1000 mm
  • Gewicht: 40 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,46*
€ 976,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,26*
€ 1.037,35*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 874,27*
€ 1.037,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,28*
€ 1.165,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.234,25*
€ 1.442,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,34*
€ 1.716,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,30*
€ 1.686,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,63*
€ 1.584,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,85*
€ 1.528,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,25*
€ 1.468,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 186,60*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 438,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 595,22*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 173,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 683,82*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.