Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl 'Nature' speziell für Senioren, RAL 7044 grau, Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stuhl -Nature- für Senioren Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21933-09)
Modellbeispiel: Stuhl -Nature- für Senioren Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21933-09)
Modellbeispiel: Stuhl -Nature- für Senioren Wasserlasur Eiche hell (Art. 21932-09)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-21933-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527551888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
  • Sitzfläche: 600 mm
  • Sitzhöhe: 540 mm
  • Sitztiefe: 406 mm
  • Gesamthöhe: 911 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.

Achtung: Aufgrund von einer Designänderung des Produktes haben sich die Maße und die Optik ggü. dem Vorgängermodell verändert.
|
  • mit 10-cm-hoher Fußablage und angepassten Armlehnen
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • erhöhte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • 100% recycelbarer Stahl und 100% recycelbare Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Lasur Farbe:
Mahagoni
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
911 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Sitzfläche:
600 mm
Sitzhöhe:
540 mm
Sitztiefe:
406 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, gartenstuhl stahl, Sitzgelegenheit, Platz, Parkstuhl, Parksitz, Sitzplatz, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,41*
€ 981,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,10*
€ 967,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,71*
€ 938,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,77*
€ 904,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,97*
€ 804,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.054,21*
Ähnlich
SPL
ab € 882,46*
Ähnlich
SPL
ab € 574,93*
Ähnlich
SPL
ab € 1.043,13*
Ähnlich
SPL
ab € 644,64*
Ähnlich
SPL
ab € 419,06*
Ähnlich
SPL
ab € 783,48*
Ähnlich
SPL
ab € 488,50*
Ähnlich
SPL
ab € 928,29*
Ähnlich
SPL
ab € 515,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.