Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Circle' speziell für Senioren, RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- für Senioren aus Recycling-Kunststoff (Art. 41143)
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- für Senioren aus Recycling-Kunststoff (Art. 41143)
Artikel-Nr.:
     328SW-41143
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588560724
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 540 mm
  • Sitztiefe: 406 mm
  • Gesamthöhe: 911 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Recycling-Kunststoff (40 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen
Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Rohstoffmarkt verlängert sich die Lieferzeit dieses Artikels auf voraussichtlich KW 36/2022.
|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • mit 10-cm-hoher Fußablage und angepassten Armlehnen
  • braune Leisten, abgerundet und mit strukturierter Optik
  • erhöhte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • resistent gegen Regen, Hagel und UV-Strahlen
  • trocknet sehr schnell
  • lange Nutzungsdauer und lange Lebensdauer dank unverrottbarem Material
  • wurde aus Haushalts- und Industrieabfällen von Kunststoffverpackungen hergestellt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
911 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Recycling-Kunststoff (40 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
540 mm
Sitztiefe:
406 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 1800mm, kunststoff bank, kunststoff gartenbank, Sitzgelegenheit, Platz, Parksitz, Sitzplatz, Plastikbank, Kunststoff, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,70*
€ 1.496,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,39*
€ 1.478,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.205,11*
€ 1.434,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,40*
€ 1.376,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,03*
€ 1.322,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,46*
€ 1.238,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.062,09*
Ähnlich
SPL
ab € 886,35*
Ähnlich
SPL
ab € 574,92*
Ähnlich
SPL
ab € 649,56*
Ähnlich
SPL
ab € 417,80*
Ähnlich
SPL
ab € 787,79*
Ähnlich
SPL
ab € 488,02*
Ähnlich
SPL
ab € 933,71*
Ähnlich
SPL
ab € 679,97*
Ähnlich
SPL
ab € 516,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.