Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Steel' speziell für Senioren, RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- für Senioren aus Stahl (Art. 41151)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- für Senioren aus Stahl (Art. 41151)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- für Senioren aus Stahl (Art. 41152)
Artikel-Nr.:
     328SW-41149
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588560984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Bank
Blechbank
Stahlblech-Bank
Stahlblechbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 540 mm
  • Sitztiefe: 406 mm
  • Gesamthöhe: 911 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

|
  • erhöhte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • mit 10-cm-hoher Fußablage und angepassten Armlehnen
  • Material und Beschichtung sorgen für eine gute Beständigkeit
  • witterungsfest und langlebig
  • pflegeleicht und wartungsarm
|

Hinweis: Weiter RAL-Fabren auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
911 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
540 mm
Sitztiefe:
406 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzgelegenheit, Platz, Parksitz, Sitzplatz, Metallbank, Stahlbank, Serniorenbank, Rentner, alte, Leute, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,41*
€ 1.323,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,93*
€ 1.317,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,52*
€ 1.272,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,63*
€ 1.227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,03*
€ 1.181,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,29*
€ 1.107,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.053,80*
Ähnlich
SPL
ab € 881,21*
Ähnlich
SPL
ab € 571,72*
Ähnlich
SPL
ab € 1.049,09*
Ähnlich
SPL
ab € 648,50*
Ähnlich
SPL
ab € 417,00*
Ähnlich
SPL
ab € 783,55*
Ähnlich
SPL
ab € 486,04*
Ähnlich
SPL
ab € 677,06*
Ähnlich
SPL
ab € 516,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.