Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Elder', RAL 3004 purpurrot, 820 mm, 880 mm, 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Elder- (Art. 22192)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Elder- (Art. 22192)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter trägt zur optischen Verschönerung des Aufstellungsortes bei
Artikel-Nr.:
     328SW-22192-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527557460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt
  • Material Verkleidung: Holzplatten
  • Holzfarbe: Mahagoni*
  • Material Füße: Edelstahl

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • auch auf unebenen Untergrund verwendbar durch verstellbare Füße
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Holz mit 3 Schichten Wasserlasur geschützt
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Höhe:
820 mm
Breite:
880 mm
Tiefe:
880 mm
Holz Farbe:
Mahagoni*
Füße Material:
Edelstahl
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Verkleidung Material:
Holzplatten
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.053,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,66*
€ 2.868,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.341,95*
€ 2.786,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.267,18*
€ 2.697,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,05*
€ 2.595,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.115,75*
€ 2.517,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,80*
€ 2.444,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.077,96*
Ähnlich
SPL
ab € 1.482,78*
Ähnlich
SPL
ab € 1.157,33*
Ähnlich
SPL
ab € 1.125,91*
Ähnlich
SPL
ab € 2.456,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.058,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.929,48*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,07*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 648,63*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 817,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.