Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Nature' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau, Helle Eiche, 2-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- 2-Sitzer, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21981-09)
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- 2-Sitzer, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21981-09)
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- 3-Sitzer, Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21984-09)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-21981-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 393 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
  • Material Sitzfläche: helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.

Achtung: Aufgrund von einer Designänderung des Produktes haben sich die Maße und die Optik ggü. dem Vorgängermodell verändert.
|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • 100% recycelbarer Stahl und 100% recycelbare Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Lasur Farbe:
Helle Eiche
Modell:
2-Sitzer
Breite:
1200 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
Sitzfläche Material:
helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
393 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,49*
€ 575,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.062,09*
Ähnlich
SPL
ab € 886,35*
Ähnlich
SPL
ab € 574,92*
Ähnlich
SPL
ab € 1.040,46*
Ähnlich
SPL
ab € 649,56*
Ähnlich
SPL
ab € 787,79*
Ähnlich
SPL
ab € 488,02*
Ähnlich
SPL
ab € 933,71*
Ähnlich
SPL
ab € 679,97*
Ähnlich
SPL
ab € 516,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.