Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rankgitter aus Flachstahl, farbig beschichtet, 370 mm, 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rankgitter aus Flachstahl (Art. 13402)
Anwendungsbeispiel: Rankgitter aus Flachstahl (Art. 13402)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-13404
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Unser Rankgitter aus Flachstahl ist die perfekte Lösung für Ihre Gartengestaltung! Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl und mit einer wahlweisen farbigen Beschichtung, bietet dieses Rankgitter nicht nur eine robuste Konstruktion, sondern auch eine ansprechende Optik. Die Wandmontage ermöglicht eine einfache Installation, und der Lieferumfang enthält bereits das Montagematerial (Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht enthalten).

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Montagematerial
  • Schrauben für Wandbefestigung
    nicht enthalten

|
  • besonders solide Flachstahl-Bauweise
  • Schmuckelement für Hausfassaden und Rankmauern
  • universell einsetzbar als Pflanzenschutz und Rankhilfe
  • zur Wandmontage durch einfache Verschraubung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
farbig beschichtet
Durchmesser außen:
900 mm
Durchmesser innen:
370 mm
Höhe über Flur:
1750 mm
Modell:
RGL5
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial; Schrauben für Wandbefestigung nicht enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, Pflanzenschutzgitter, Rankhilfe, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,42*
€ 506,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.404,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 571,50*
Ähnlich
SPL
ab € 149,07*
Ähnlich
Schake
ab € 44,74*
Ähnlich
Urbanus
ab € 536,87*
Ähnlich
Urbanus
ab € 633,81*
Ähnlich
SPL
ab € 569,72*
Ähnlich
SPL
ab € 1.026,63*
Ähnlich
Urbanus
ab € 368,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.