Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baumschutzgitter Ø 250 mm, beschichtet (Art. 22242)
Modellbeispiel: Baumschutzgitter Ø 250 mm, beschichtet (Art. 22242)
Anwendungsbeispiel: verzinkte Ausführung
Artikel-Nr.:
     328SW-22241
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527558085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Unser Baumschutzgitter aus Stahl, mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Gesamthöhe von 1500 mm, eignet sich perfekt zum Schutz Ihrer Bäume. Die freie Aufstellung ermöglicht eine einfache Installation und die robuste Stahlkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer. Geliefert in 2 Teilen und in einer Verpackungseinheit von 5 Stück, ist dieses Produkt die ideale Lösung für Baumschutz in Ihrem Garten oder Park.

  • Material: Stahl
  • Gesamthöhe: 1500 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Befestigung: freie Aufstellung
  • Anlieferung: 2-teilig

|
  • schmuckvolle Bereicherung des Straßenbildes durch tulpenförmige Rundungen
  • zum Schutz der Bäume vor Beschädigung
  • Verbindung der einzelnen Elemente mittels mitgelieferter Bolzen
|

Hinweis: Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle.



Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
1500 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
250 mm
Befestigung:
freie Aufstellung
Anlieferung:
2-teilig
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Baumschutz, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,22*
€ 791,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,18*
€ 754,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,21*
€ 726,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,01*
€ 680,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.268,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 520,10*
Ähnlich
SPL
ab € 148,70*
Ähnlich
Schake
ab € 53,77*
Ähnlich
Urbanus
ab € 563,05*
Ähnlich
Urbanus
ab € 680,20*
Ähnlich
SPL
ab € 1.064,51*
Ähnlich
Urbanus
ab € 383,27*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.