Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzbügel 'Linos'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baumschutzbügel -Linos- (Art. 25480)
Modellbeispiel: Baumschutzbügel -Linos- (Art. 25480)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25480
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607554
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Unser Baumschutzbügel 'Linos' ist die ideale Lösung, um Ihre Bäume zu schützen und gleichzeitig eine ästhetische Note zu verleihen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, bietet dieser Bügel eine Gesamthöhe von 500 mm und eine Breite sowie Länge von 1200 mm. Mit einem Rohr-Durchmesser von 48 mm ist er stabil und langlebig. Einfach zum Einbetonieren, bietet er eine sichere Befestigung für Bäume.

  • Material: Edelstahl
  • Rohr Ø: 48 mm
  • Breite: 1200 mm
  • Länge: 1200 mm
  • Gesamthöhe: 500 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • zum Schutz von Bäumen oder Pfosten (z. B. Straßenbeleuchtung, Schilderpfosten etc.)
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
500 mm
Material:
Edelstahl
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Rohr Ø:
48 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Baumschutz, Baumbügel, Schutzbügel, Anfahrschutz, Baumschutzpfosten, Einfriedung, Zaun, Schutzzaun, 662, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,09*
€ 1.670,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,53*
€ 1.649,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,32*
€ 1.580,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,65*
€ 1.541,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,44*
€ 1.509,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 520,10*
Ähnlich
SPL
ab € 148,70*
Ähnlich
Schake
ab € 53,77*
Ähnlich
Urbanus
ab € 563,05*
Ähnlich
Urbanus
ab € 680,20*
Ähnlich
SPL
ab € 544,18*
Ähnlich
SPL
ab € 1.064,51*
Ähnlich
Urbanus
ab € 383,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.647,89*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.