Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen, ohne Farbe, verzinkt, 375 mm, 1740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen (Art. 13390)
Anwendungsbeispiel: Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen (Art. 13390)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-13390
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume mit dem hochwertigen Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen! Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet dieses Gitter optimalen Schutz vor Beschädigungen. Die Bodenmontage sorgt für eine stabile Befestigung. Die Lieferung erfolgt in zwei Teilen und das inkludierte Montage- und Befestigungsmaterial erleichtern die Installation. Wählen Sie zwischen den Durchmessern 900 oder 1250 mm und entscheiden Sie sich optional für eine Beschichtung.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Befestigung: Bodenmontage
  • Anlieferung: 2-teilig
  • inkl. Montage- und Befestigungsmaterial

|
  • Bauweise Schmiedeeisen
  • schmuckvolle Bereicherung des Straßenbildes durch ausgeschmiedete Rundschnörkel
  • zum Schutz von Bäumen vor Beschädigung
  • passend zu allen üblichen Baumrosten
  • auch bei Geländeneigung senkrecht aufstellbar
    (Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes von bis zu 80 mm durch mitgelieferte Hammerschrauben)
  • einfache Montage durch Verschraubung der Gitterteile
  • Befestigung auf Baumrost durch mitgelieferte Schrauben
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Durchmesser außen:
900 mm
Durchmesser innen:
375 mm
Höhe über Flur:
1740 mm
Modell:
BG1
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
Bodenmontage
Anlieferung:
2-teilig
Lieferumfang:
inkl. Montage- und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,96*
€ 1.011,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,97*
€ 980,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 800,39*
€ 952,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,14*
€ 914,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 745,52*
€ 887,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,64*
€ 863,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 703,62*
€ 837,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,29*
€ 807,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.266,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 520,75*
Ähnlich
SPL
ab € 148,26*
Ähnlich
Schake
ab € 53,73*
Ähnlich
Urbanus
ab € 561,95*
Ähnlich
SPL
ab € 544,37*
Ähnlich
SPL
ab € 1.061,11*
Ähnlich
Urbanus
ab € 382,35*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.