Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baumschutzgitter Ø 450 mm, verzinkt (Art. 22245)
Modellbeispiel: Baumschutzgitter Ø 450 mm, verzinkt (Art. 22245)
Anwendungsbeispiel: beschichtete Ausführung
Detailansicht: Abmessungen
Artikel-Nr.:
     328SW-22246
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527558139
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Unser Baumschutzgitter aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bäume vor Beschädigungen zu schützen. Mit einer Gesamthöhe von 1870 mm und einem Durchmesser von 450 mm bietet es optimalen Schutz. Das Produkt besteht aus robustem Stahl mit einer Stärke von 16 mm und ist wahlweise farbig beschichtet. Die freie Aufstellung ermöglicht eine einfache Montage, während die 2-teilige Anlieferung die Handhabung erleichtert. Die Verpackungseinheit umfasst 5 Stück, sodass Sie ausreichend Material für Ihre Baumschutzmaßnahmen erhalten.

  • Material: Stahl
  • Höhe: 1870 mm
  • Durchmesser: 450 mm
  • Maße Außen Ø: 555 mm
  • Stärke: Ø 16 mm
  • Halbbügelhöhe: 20 mm
  • Halbbügeltiefe: 4 mm
  • Befestigung: freie Aufstellung
  • Anlieferung: 2-teilig

|
  • schmuckvolle Bereicherung des Straßenbildes durch tulpenförmige Rundungen
  • zum Schutz der Bäume vor Beschädigung
  • Verbindung der einzelnen Elemente mittels mitgelieferter Bolzen
|

Hinweis: Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle.


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
1870 mm
Halbbügel Höhe:
20 mm
Halbbügel Tiefe:
4 mm
Material:
Stahl
Stärke:
16 mm
Maße außen Ø:
555 mm
Durchmesser:
450 mm
Befestigung:
freie Aufstellung
Anlieferung:
2-teilig
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Baumschutz, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,37*
€ 1.536,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,38*
€ 1.503,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.157,91*
€ 1.377,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,19*
€ 1.325,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,06*
€ 1.293,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,51*
€ 1.266,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.268,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 520,10*
Ähnlich
SPL
ab € 148,70*
Ähnlich
Schake
ab € 53,77*
Ähnlich
Urbanus
ab € 563,05*
Ähnlich
Urbanus
ab € 680,20*
Ähnlich
SPL
ab € 544,18*
Ähnlich
Urbanus
ab € 383,27*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.