Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Frost / Anti-Beschlag Spiegel 'DURABEL IceFree', 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anti-Frost / Anti-Beschlag Spiegel -DURABEL Icefree- (Art. 11352)
Modellbeispiel: Anti-Frost / Anti-Beschlag Spiegel -DURABEL Icefree- (Art. 11352)
Anwendungsbeispiel: oben -DURABEL-, unten -DURABEL Icefree-
Technische Ansicht: Schematischer Aufbau
Detailansicht: Universal-Schelle
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328SW-11353
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381194998
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
  • Material: Edelstahl
  • Material Rückseite: Aluminium
  • Blickfangrand: rot/weiß reflektierend
  • vereisungsfrei: bis -20° C
  • inkl. Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung (kein Adapter mehr nötig)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • verhindert Beschlagen und Vereisen
  • klare Sicht selbst unter -20°C
  • Temperaturregelung durch thermoaktiven Materialien
  • keine Stromzufuhr nötig
  • robust und nahezu unzerbrechlich
  • für Außen- und Innenbereiche
  • besonders geeignet für Orte mit widrigen Witterungsbedingungen
  • Aluminiumrückseite schützt die patentierten Thermoschichten
|

Hinweis: Für eine optimale Funktion des Spiegels sind wechselnde Temperaturen notwendig. Langanhaltend gleiche Temperaturen sowie extrem hohe Luftfeuchtigkeit können in Einzelfällen zu Beeinträchtigungen führen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
max. Beobachterabstand:
15 m
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Farbe:
rot/weiß reflektierend
Rückseite Material:
Aluminium
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
Anti-Frost und Anti-Beschlagfunktion, vereisungsfrei bis - 20° C
Ausstattung:
inkl. Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung (kein Adapter mehr nötig)
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Rohrpfosten, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, verkehrsspiegel 800x600mm, Sicherheitsspiegel, Industriespiegel, icefree, ice-free, eisfrei, frostfrei, Antifrostspiegel, Anti-Frost-Spiegel, Antibeschlagspiegel, Anti-Beschlag-Spiegel, Eisfreispiegel, Anti-Tau-Spiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.041,82*
€ 1.143,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,18*
€ 1.176,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,57*
€ 1.177,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,97*
€ 1.424,43*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.311,65*
€ 1.427,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,07*
€ 1.698,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,68*
€ 1.684,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,53*
€ 1.630,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,89*
€ 1.595,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,65*
€ 1.560,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,60*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,31*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,96*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,83*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,64*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,76*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,40*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.