Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel, HxB 800x1000 mm, Max. Abstand: 15 m | FS1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel, HxB 800x1000 mm, Max. Abstand: 15 m | FS1205
Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel, HxB 800x1000 mm, Max. Abstand: 15 m | FS1205
Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel, HxB 800x1000 mm, Max. Abstand: 15 m | FS1205
Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel, HxB 800x1000 mm, Max. Abstand: 15 m | FS1205
Artikel-Nr.:
     261-FS1205
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.15.533
EAN/GTIN:
     4055381194998
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel, HxB 800x1000 mm, Max. Abstand: 15 m | FS1205

Beschlag- u. vereisungsfreier Spiegel
HxB 800 x 1000 mm
Max. Abstand: 15 m
Selbst bei unter -20° Celsius klar Sicht
Rot-weiß reflektierender Blickfangrand
mit verstellbarer ALU-Halterung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Außenbereich
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Verkaufseinheit:
VE
Max. Spiegelabstand m:
15
Höhe mm:
800
Breite/Durchmesser mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Rohrpfosten, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, verkehrsspiegel 800x600mm, Rundspiegel, Dreieckspiegel, Staplerspiegel, Schlagfest, Wandhalterung, Halterung, Industriespiegel, Drei-Wege-Spiegel, Wege-Spiegel, Vier-Wege-Spiegel, Spiegel, 180°, 360°, Warnstreifen, Reflektion, Reflek
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,66*
€ 1.185,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,73*
€ 1.186,25*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.204,88*
€ 1.327,92*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,64*
€ 1.436,10*
€ 4,70*
ab € 1.315,05*
€ 1.445,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,10*
€ 1.708,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,84*
€ 1.683,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,99*
€ 1.624,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,28*
€ 1.588,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,64*
€ 1.553,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 84,17*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,94*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,71*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,39*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,38*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.